すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899NS-61

品名 : AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNIVAC型番NW-205
用途一般工場、機械工場、倉庫、自動車整備工場、ガソリンスタンド、レストラン、学校、塾、イベント会場、スーパーマーケット、デパートなどに電源100V(50/60Hz)
消費電力2000W吸込仕事率514.7W
風量4.8m3/min真空圧19.6kPa
タンク容量50L集じん容量25L(吸水30L)
サイズ514×514×660(H)mm重量19.5kg
騒音値78.6dB付属品ホース2.5m、曲管φ38mm、直管φ38mm、フロアーノズル、フェルトフィルター、丸ブラシ、すき間用ノズル
電流20A電源コード長8m
新素材クリーナーホース
耐油・耐摩耗に優れた静電防止タイプ
吸込口ノブ落下防止シート
ノブ紛失を考慮してストッパーシートを採用
ステンレス製タンク採用
いつまでも美しく汚れを寄せつけません。
※吸水容量が集塵容量より大きいのはフィルター部分を含むからです。
もちろん、水ゴミも油ゴミもOK! DRY&WETタイプです。
フロート機能でタンク内吸水量が一杯になると自動停止。
モーターを塵や水から守るバイパス機構採用、メンテナンスも楽々。
使う人の立場で設計した静かな運転音
追加説明吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
販売価格

162,000(税抜)/ 178,200円(税込)

カタログ価格

162,000円(税抜)/178,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 16:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2421ページ

代替品

EA899NS-50
  • 品番

    EA899NS-50

  • コメント

    仕様ご確認ください。

その他関連
部品EA899NA-101 : 2.5m 掃除機用ホース
部品EA899NA-104 : 掃除機用 T型ノズル
部品EA899NA-106 : 掃除機用 丸ノズル
部品EA899NA-107 : 掃除機用 すき間ノズル
部品EA899NS-59 : (EA899NS-50・-60・-61・-62用) フェルトフィルター
部品EB899NA-31 : (EA899NA-30・NS-30・50・60用) 曲パイプ
部品EB899NA-32 : (EA899NA-30・NS-30・50・60用) 直パイプ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top