すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425FC-4

品名 : 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番ess-0425-0
シリーズes-fit用途ストレートユニオン
チューブ外径4mmチューブ内径2.5mm
使用流体空気、水、薬品など使用温度空気:-65~260℃
水:0~100℃
材質SUS316
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。
配管時のチューブがねじれにくいです。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。
流量特性に優れた継手。
RoHS対応品
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1026ページ
バリエーション一覧
EA425FC-4 4mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-6 6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-8 8mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-10 10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425FC-12 12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)
その他関連
関連商品EA125F-4 : 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-4B : 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1026ページ
  • エスコ便利カタログ1027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top