すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KC-58

品名 : 10L ボディウォッシュ(フィエスタ)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名フィエスタ ピュアシャイン ボディウォッシュ10L
内容量10Lサイズ265×212×262mm
成分水、ラウリン酸、水酸化K、ラウリルヒドロキシスルタイン、ミリスチン酸、ラウレス硫酸Na、ラウレス-6カルボン酸、パルミチン酸、ラベンダー油、ローヤルゼリーエキス、カニナバラ果実エキス、BG、ラウレス-4、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、水酸化Na、塩化Na、エタノール、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料液性弱アルカリ性
汗や汚れはきちんと落とすのに、肌のうるおいは残して洗える業務用ボディウォッシュ
ローズヒップエキス・ラベンダーエキス・ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合
シトラスグリーンの香り
本品は業務用専用製品です。
別売のコック(EA922KC-46)、空ボトル(EA922KC-59)が使用できます。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
アイコン
販売価格

8,240円(税抜)/ 9,064円(税込)

カタログ価格

8,240円(税抜)/9,064円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位CS
その他関連
オプションEA922KC-46 : [EA922KC-41,-58用] コック
オプションEA922KC-59 : 300ml [EA922KC-58用] 空ボトル
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top