すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-10A

品名 : 便座除菌クリーナー用ディスペンサー

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名トイレマジックリン便座除菌ディスペンサー
仕様専用ディスペンサー(300ml)吐出量約0.3ml
サイズ102×93×252mm重量385g
材質【ディスペンサー】本体 : ABS スライド部 : POM
【カートリッジ】ボトル:PE ポンプ:PP, PE
付属品・鍵
・補充用キャップ
・カールプラグ
・タッピングネジ
・使い方シール
・取扱説明書
※EA922KD-9、EA922KD-9Aを入れてお使い下さい。
ミストで出てくるタイプ。
飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。
トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。
お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。
抗菌PUSHボタンを採用。
販売価格

5,250(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2143ページ
その他関連
本体EA922KD-9 : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)
本体EA922KD-9A : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン/4個)
ウェブカタログ画像
  • 使い方シール

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top