すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-12A

品名 : 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/4個)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名トイレマジックリン 消臭ストロング業務用
内容量4.5L入数4個
液性中性成分界面活性剤(3% アルキルトリメチルアンモニウム塩)、金属封鎖剤、泡調整剤、安定化剤
用途便座や床の拭き掃除、便器の洗浄や汚れの付着防止に。
つぶせる容器
尿臭ブロッカーEX配合で、菌がつくる分解酵素の働きを抑制し尿臭の発生を防ぎます。
フレッシュハーブの香り
手ごわい尿臭や便臭もスッキリ消臭。
便器・便座はもちろん、手洗い場や床までこれ1本で洗浄・消臭ができ、便の付着や黄ばみ・黒ずみの発生も防止。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 10:53現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2143ページ
バリエーション一覧
EA922KD-12 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/1個)
EA922KD-12A 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/4個)
その他関連
オプションEA115MA-8 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用)
オプションEA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤)
オプションEA115MA-26 : 400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)
関連商品EA922KD-31 : 400ml トイレ・ 強力洗剤(トイレマジックリン)
ウェブカタログ画像
※4個入
  • ※4個入
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top