すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-31

品名 : 400ml トイレ・ 強力洗剤(トイレマジックリン)

仕様

メーカー花王商品名トイレマジックリン 消臭ストロング
内容量400ml成分界面活性剤(4%脂肪酸アミドプロピルベタイン)、金属封鎖剤、泡調整剤
液性中性使用量の目安便器内:約3回噴射 床・便器まわり:1回噴射で約60cm四方ふきとり
これ1本で、便器内の「洗浄」はもちろん、「トイレの消臭」「便器や床の拭き掃除」にも使えるとても便利なトイレクリーナーです。
尿臭ブロッカーEX配合で用便後流した後、便器内にスプレーして尿臭を防ぎます。
除菌に加え・ウイルス除去も。
フレッシュハーブの香り
浄化槽にも安心、ポータブルトイレ(木製や、柔らかいタイプの便座を除く)や温水洗浄便座にも使えます。
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/08/21 11:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2143ページ
その他関連
関連商品EA922KD-12 : 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/1個)
関連商品EA922KD-12A : 4.5L トイレ洗剤(マジックリン消臭ストロング/4個)
ウェブカタログ画像
  • 泡の広がり方
  • フチ裏まで届く
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top