すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-7D

品名 : 1000ml 強力カビハイター(業務用/6本)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名強力カビハイター 業務用スプレー付き
仕様スプレー付容量1000ml(業務用)
入数6本液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤用途厨房・浴室の落としにくいカビに。
塩素系漂白剤
密着成分配合により、垂直壁面のカビも泡が密着し、とどまってしっかり退治します。
ツンとするニオイを抑えたやさしい香りです。
本品は業務用専用製品です。
〈使用上の注意〉
・用途外に使わない。
・必ず単独で使用する。
 酸性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ざると有害なガスが発生して危険。
・使用の時は、液が目に入らないように注意する。
・食品にかからないように注意する。
・外国製タイルは変色することがあるので、必ず目立たない場所で試してから使う。
・床や浴槽にたれ落ちたままにしておくと変色することがあるので、すぐ水洗いする。
・衣服や敷物に液がつくと脱色するので注意。
〈使えないもの〉
獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー、アルミニウム、真ちゅうの金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁、クロス壁、一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、シンク、浴槽の栓などのゴム部分、水洗いできない製品や場所
販売価格

5,880(税抜)/ 6,468円(税込)

カタログ価格

5,880円(税抜)/6,468円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/30 14:33現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ2140ページ
バリエーション一覧
EA922KD-7C 1000ml 強力カビハイター(業務用)
EA922KD-7D 1000ml 強力カビハイター(業務用/6本)
EA922KD-70 1,000ml 強力カビハイター(付替用)
EA922KD-71 1,000ml 強力カビハイター(付替用/6本)
ウェブカタログ画像
●入数…6本
  • ●入数…6本
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top