すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KD-9C

品名 : 350ml トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

仕様

メーカー花王商品名トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー
内容量350ml成分界面活性剤(4%、アルキルベタイン)、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤
液性中性使用量の目安便器内:約3回噴射
床・便器まわり:1回噴射で約60cm四方ふきとり
トイレ用
便器、便座、手洗い場や床の清掃までこれ1本で洗浄・除菌・消臭ができるクリーナー
泡立ち持続設計で泡立ち続く。
2度拭きは必要ありません。スプレーした後、トイレットペーパーや乾いた布で、べたつきが残らない程度に拭き取ってください。
ミントの香り
除菌に加え・ウイルス除去も。
(※すべての菌を除菌、ウイルスを除去するわけではありません。)
逆さにしてもスプレーできるので、便器のふち裏もきれいに。
トイレ前/後のスプレーで、汚れをつきにくくします。
【使用方法】
便器内のおそうじに
・スプレーし、軽くブラシ等でこすり、水で流す。

消臭や便の付着防止に
・用便前や、用便後流した後、便器内にスプレーする。

除菌・ウイルス除去に
・対象部分に直接スプレーし、5分おいて水で流す。

便座・床等ふきそうじに
・トイレットペーパーにスプレーしてふきとる。
【使用上の注意】
・空中にスプレーしない。
・液の残量が少ないとき、直立・直倒立以外の角度では出にくくなることがある。
・用途外に使わない。
・子供の手の届く所に置かない。
・認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
・必ず「止」で保管する。
・「止」にしたままスプレーしない。
・温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには、雑巾等にスプレーしてふきとる。
・白木等水がしみこむ材質や、ワックスの塗装面、大理石には使用しない。
・荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。
【商品を航空便で送る際のご注意】
本品は、航空便で送る際、航空法で定められた航空危険物に該当しません。
・高圧ガスなし
・アルコール24%以下
・引火点60度を超える(60度以下でも継続燃焼性なし)
・可燃性固体に該当しない
アイコン
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/21 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2143ページ
その他関連
関連商品EA922KD-9 : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)
関連商品EA922KD-9A : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン/4個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top