すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DC-219

品名 : 1/2"DR/19mm インパクトソケット(十二角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14405M-19
対辺(mm)19外径(mm)28.2
全長(mm)38差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)125
12ポイント
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA164DB-19
その他関連
オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はE164DC-217です。
  • ※画像はE164DC-217です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top