すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KR-181

品名 : 600ml マウスウォッシュ(クリアクリーン ホワイトニング)

仕様

メーカー花王商品名クリアクリーン ホワイトニング デンタルリンス
内容量600mL香味アップルミント
お口のすみずみまで広がって歯を白くする薬用液体ハミガキ
タバコのヤニなど気になる着色汚れに。
毎日の使用で、本来の白い歯を保ちます。
リンゴ酸が着色汚れを浮き上がらせて、落としやすくします。
コーティング成分がキレイになった歯をコーティングします。
アルコール含有
医薬部外品
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top