すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925GR-11A

品名 : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)

仕様

サイズ(mm)300×110×330(H)材質ポリエステル帆布
収納可能サイズφ300×70(H)mmまで通し穴サイズ15mm
ポケットサイズ(内寸)190×100mm取っ手ベルトサイズ23×215mm(一部縫製)
重量約200g
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。
EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。
通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。
持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き
正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)
販売価格

3,960円(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 70

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1640ページ2546ページ
その他関連
関連商品EA628ML-31 : 1.5mmx245m PPロープ(白)
関連商品EA628ML-32 : 1.5mmx245m PPロープ(青)
関連商品EA628PC-1 : 1.7mmx914m ポリひも
関連商品EA628PN-1 : 300m PPテープ(荷造り紐/白)
関連商品EA628PN-11 : 500m 荷造りテープ(非粘着/白)
関連商品EA628PN-12 : 500m 荷造りテープ(非粘着/赤)
関連商品EA628PN-66 : 150m 荷造りひも
関連商品EA628PP-31 : 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/1巻)
関連商品EA628PP-35 : 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/5巻)
関連商品EA628PP-51 : 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻)
関連商品EA628PP-55 : 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻)
関連商品EA628PP-101 : 5.0mmx100m PPロープ(白/3本撚り/10巻)
関連商品EA628PP-101B : 5.0mmx100m PPロープ(白/3本撚り)
関連商品EA628PP-102 : 5.0mmx100m PPロープ(黒/3本撚り/10巻)
関連商品EA628PP-102B : 5.0mmx100m PPロープ(黒/3本撚り)
関連商品EA628PP-103 : 5.0mmx100m PPロープ(青/3本寄り/10巻)
関連商品EA628PP-103B : 5.0mmx100m PPロープ(青/3本撚り)
関連商品EA628PP-104 : 5.0mmx100m PPロープ(赤/3本寄り/10巻)
関連商品EA628PP-104B : 5.0mmx100m PPロープ(赤/3本撚り))
関連商品EA628PP-105 : 5.0mmx100m PPロープ(黄/3本撚り/10巻)
関連商品EA628PP-105B : 5.0mmx100m PPロープ(黄/3本撚り)
関連商品EA628PP-111A : 5.0mmx300m PPロープ(白/3本撚り/5巻)
関連商品EA628PP-111AB : 5.0mmx300m PPロープ(白/3本撚り)
関連商品EA628PP-112A : 5.0mmx300m PPロープ(黒/3本撚り/5巻)
関連商品EA628PP-112AB : 5.0mmx300m PPロープ(黒/3本撚り)
関連商品EA628PP-113A : 5.0mmx300m PPロープ(青/3本撚り/5巻)
関連商品EA628PP-113AB : 5.0mmx300m PPロープ(青/3本撚り))
関連商品EA628PP-114A : 5.0mmx300m PPロープ(赤/3本撚り/5巻)
関連商品EA628PP-114AB : 5.0mmx300m PPロープ(赤/3本撚り)
関連商品EA628PP-115A : 5.0mmx300m PPロープ(黄/3本撚り/5巻)
関連商品EA628PP-115AB : 5.0mmx300m PPロープ(黄/3本撚り)
関連商品EA628PR-11 : 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)
関連商品EA628PR-11A : 6.0mmx200m PPロープ(白)
関連商品EA628PR-13 : 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)
関連商品EA628PR-13A : 6.0mmx200m PPロープ(緑)
関連商品EA628PR-14 : 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)
関連商品EA628PR-14A : 6.0mmx200m PPロープ(黒)
関連商品EA628PR-15 : 6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)
関連商品EA628PR-15A : 6.0mmx200m PPロープ(OD色)
関連商品EA628PR-31 : 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/赤)
関連商品EA628PR-32 : 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/青)
関連商品EA628PR-33 : 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/緑)
関連商品EA628PR-34 : 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/黄)
関連商品EA628PR-35 : 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/白)
関連商品EA628PR-41 : 500m PEテープ(非粘着/白)
関連商品EA628PR-42 : 500m PEテープ(非粘着/赤)
関連商品EA628PR-43 : 500m PEテープ(非粘着/青)
関連商品EA628PR-44 : 500m PEテープ(非粘着/黄)
関連商品EA628PR-45 : 500m PEテープ(非粘着/緑)
関連商品EA628PR-51 : 8.0mmx 50m PPロープ(白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1640ページ
  • エスコ便利カタログ1641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top