すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626JA-4A

品名 : 59-68mm 絶縁ケーブルグリップ

仕様

ブランド名M-Creative型番MC80060INS
用途電線・ケーブルの引き込み作業に作業引張強度17.6kN(1800kgf)
ケーブルサイズφ59~φ68mm全長1070mm
メッシュ長970mm(二重編)材質ワイヤー部:アラミド繊維(ケブラー)
重量390g
絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が測れます。
軽量でしかも強く、ケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
メッシュは二重編仕様
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
【使用方法】
長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
販売価格

45,200円(税抜)/ 49,720円(税込)

カタログ価格

45,200円(税抜)/49,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA626JA-1A 24-33mm 絶縁ケーブルグリップ
EA626JA-2A 34-44mm 絶縁ケーブルグリップ
EA626JA-3A 45-58mm 絶縁ケーブルグリップ
EA626JA-4A 59-68mm 絶縁ケーブルグリップ
EA626JA-5A 69-80mm 絶縁ケーブルグリップ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 二重編み

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top