すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BG-121

品名 : 300x300x1015mm 標識スタンド(300mm幅用)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番868-20A
サイズ300×300×1015(H)mm適合標識幅300mmまで
材質鉄(粉体塗装)重量3.3kg
両面表示可能
スタンド上部が開放しているので、幅に合わせた大小の標識がセット可能です。
標識を差し込むだけでセットできます。
屋内用
※屋外使用時は別売のウエイトを使用してください。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA983BG-122 : 260x120mm 標識スタンド用ウエイト(EA983BG-121用)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はスタンドのみです。\n※標識は別売です。
  • ※本商品はスタンドのみです。\n※標識は別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top