すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925HN-2

品名 : 115x 80x180mm 小物ケース(カラビナ付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm115×80×180ベルト幅55mm
材質ポリエステル(1680デニール)カラビナ開口幅12mm
カラビナ付
両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付
前面にはファスナーポケット有り
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 90

(2026/04/28 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1513ページ2011ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top