すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925HN-8

品名 : 90x95x200mm 蜂退治スプレーホルスター(アブハチホルダー)

サッと取り出しサッと収納!スズメバチ用スプレーとの併用をオスズメします!

仕様

サイズ(W×D×H)mm90×95×200材質ポリエステル
ベルト通し幅65mm
EA941D-6(スズメバチマグナムジェットプロ)・EA941C-11(ハチアブマグナムジェット)専用のホルスター
ホルスターのスリット部にスプレーのハンドルがしっかりフィットして抜けにくい構造
山中での作業時、サッと取り出して、サッと収納できます
黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、
ホルスターの色を灰色にしています
※スズメバチに襲われない事を保証するものではありませんので、状況に応じて対策をしてください
モノクロで見た時に、ホルスターが薄い色に見えます(黒と認識されにくい色です)
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/16 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1514ページ2148ページ
その他関連
本体EA941C-11 : 550ml 蜂・あぶ・エアゾール(蜂あぶマグナム)
本体EA941D-6 : 550ml スズメバチマグナムジェットプロ
ウェブカタログ画像
  • 服やズボンは黒く見えますが、ホルスターは白に近い色に映ります。
  • ※マグナムジェット(別売)を装着させたイメージ図

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1514ページ
  • エスコ便利カタログ1515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top