すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925MR-6

品名 : 25x210mm ツールホルダー

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番04506
ケースサイズ25×210mmベルト通し幅70mm
重量50g材質合皮
EA572JB-11、12用のケースです。
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0105ページ1517ページ
その他関連
本体EA572JB-11 : 18x180mm 電工チゼル
本体EA572JB-12 : 25x180mm 電工チゼル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ104ページ
  • エスコ便利カタログ105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top