すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA535KC-11A

品名 : 115mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ・ホールド付)

カタログ訂正

25/12/02 ●切断刃形状(切断面) 両方傘状→片方:小さい傘状・もう一方傘状(NO.56・57 963)

静電気をゆっくり放電し部品を保護します

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番77 12 115 ESD
切断能力軟線:φ0.3~1.6mm
中硬線:φ1.2mm
硬線:φ0.6mm
全長115mm
アゴの長さ (B)14mmアゴの厚さ(ジョイント)(D)7.5mm
ヘッド幅 (A)11mm表面抵抗1×10^5Ω以上、10^12Ω未満
仕上げ高級磨きハンドルコンフォート(ESD)
材質工具鋼(油焼入れ)刃硬度62HRC
重量70g刃形状斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
静電気をゆっくり放電し部品を保護します
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。
指と人差し指の間でしっかりとグリップ可能
ダイレクトな作業感覚が得られます。
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
オーバル
バネ付き
ワイヤーホールド付き
アイコン
販売価格

9,690円(税抜)/ 10,659円(税込)

カタログ価格

9,690円(税抜)/10,659円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0263ページ

代替品

EA535KC-12
ウェブカタログ画像
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
  • 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
  • A:11mm、B:14mm、D:7.5mm
  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top