すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925P-20

品名 : 250x160x100mm 脚立用小物袋

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番PKB-Y
サイズ250(W)×160(D)×100(H)mm
※高さはベルト除く
重量(g)180
材質本体:ポリエステル
ベルト:ポリエチレンテレフタレート
バックル:ポリアセタール
適合機種天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立
最大使用荷重2kg
脚立作業時の小物バッグに
高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます
バッグの中には工具を分別できる仕切付き
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/23 09:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1764ページ
その他関連
本体EA903P-3 : 1.39m はしご兼用脚立(アウトリガー一体型)
本体EA903PA-11A : 0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚)
本体EA903SA-2A : 1.97m 脚立(絶縁/FRP製)
本体EA903SA-3A : 2.26m 脚立(絶縁/FRP製)
本体EA903SD-1A : 0.81m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
本体EA903SD-2A : 1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
本体EA903SD-3A : 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1764ページ
  • エスコ便利カタログ1765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top