すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925TJ-1

品名 : 着脱式ホルダー(右側用)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番SF-CHLD
タイプ右側用サイズ84×51×23(H)mm
ベルト通し幅50mm取付重量3kgまで
重量37g材質本体:樹脂(ABS・POM)
ボタン:樹脂(POM)
安全ロープ取付環:ステンレス
ベルトを外さず途中から挿せる後付式
位置ズレしないサイドストッパー付き
安全ロープ取付環付き
※ベルトクリップ付コンベには使用できませんのご注意ください。
※嵌合部(オス側の部品)は付属されていません。
※組み合わせる商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/29 03:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1514ページ1515ページ1520ページ
バリエーション一覧
EA925TJ-1 着脱式ホルダー(右側用)
EA925TJ-2 着脱式ホルダー(左側用)
その他関連
本体EA925TE-11 : 275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー
本体EA925TE-12 : 210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー
本体EA925TE-13 : 315x100x100mm 着脱式工具差し
本体EA925TE-15 : 355x 90x 95mm 着脱式工具差し
本体EA925TE-16 : 340x 65x 80mm 着脱式工具差し
本体EA925MR-16 : 63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー
本体EA925MR-17 : 94x 99x155mm ツールホルダー
本体EA925MR-18 : 63x 86x137mm ツールホルダー
本体EA925MR-19 : 94x 99x150mm ツールホルダー
本体EA925MR-25 : 51x 84x149mm 着脱式ツールホルダー(Jフック)
本体EA925MR-26 : 58x 88x153mm 着脱式ツールホルダー
本体EA925TC-24 : 51x104x 92mm 着脱式ツールホルダー(Jフック)
本体EA925TC-39 : 50x 85x110mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)
本体EA925TD-1 : 195x135x230mm 着脱式腰袋
本体EA925TD-2 : 215x145x250mm 着脱式腰袋
本体EA925TD-6 : 200x155x250mm 着脱式腰袋
本体EA925TD-18 : 110x 90x205mm 着脱式小物ポーチ
本体EA925TD-16 : 110x105x120mm 着脱式小物ポーチ
本体EA925TD-19 : 100x105x220mm 着脱式小物ポーチ
本体EA925TE-1 : 65x 80x235mm 着脱式工具差し
本体EA925TE-2 : 65x100x255mm 着脱式工具差し
本体EA925TE-3 : 65x115x255mm 着脱式工具差し
本体EA925TE-4 : 110x100x255mm 着脱式工具差し
本体EA925MR-12A : 61x 86x 82mm ツールホルダー
本体EA925MR-13A : 94x 94x 82mm ツールホルダー(スチール製)
本体EA925MR-21A : 51x 84x149mm ツールホルダー(ステンレス製)
本体EA925TC-1 : 51x 80x 96mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)
本体EA925TC-9 : 48.5x93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)
本体EA925TC-14 : 51x 83x 93mm 着脱式ツールホルダー
本体EA925TC-16 : 67x 95x 80mm 着脱式ツールホルダー
本体EA925TC-17 : 103x105x 80mm 着脱式ツールホルダー
本体EA720ZT-2C : 0.1-50m レーザー距離計
本体EA720ZT-6B : 0.1-30m レーザー距離計
ウェブカタログ画像
  • 専用スライドストッパー付き
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1514ページ
  • エスコ便利カタログ1515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top