すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-228

品名 : 257x 15x348mm 防水インナーケース(ノートPC用)

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-WP11BK
仕様11.6型サイズ(W×D×H)mm外寸:257×15×348
内寸:210×22×310
材質表装/PVC重量176g
カラーブラック
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。
内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。
防水規格IPX6クリアです。
※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。
※経年変化により劣化・変色する場合があります。
※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
販売価格

3,260(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2009ページ
バリエーション一覧
EA927-228 257x 15x348mm 防水インナーケース(ノートPC用)
EA927-229 267x 15x360mm 防水インナーケース(ノートPC用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2008ページ
  • エスコ便利カタログ2009ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top