すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-81X

品名 : 240mm 替モップ(10枚)

抜群の吸水性で汚水の拭き上げにも大活躍する吸水・水拭き・吸油用モップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-374-713-0
入数10枚重量130g
EA928AB-81用替モップ
洗って繰り返し使えて糸汚れも少ない
十数回は洗濯して繰り返し使えて経済的。
繰り返し使用してもあまり黒ずまないので、お客さまの目にも不潔な印象を与えません。
油、血液、食べこぼしを素早く処理
工場床の油、病院の床の体液や血液、飲食店の食べこぼしなどの処理にも大活躍。
素早く吸い取ってそのまま捨てることもできます。
抜群の吸水性と速乾性
乾燥時間は綿モップの約半分!
ラーグの根元まで短時間で確実に乾燥。
1枚で4面の清掃面が使えます
裏返して従来モップの2倍使えます。
テープ加工で、濡れても糸がからみにくい。
塩ビ不使用
別売のハンドル、モップホルダーは下のその他関連からお選びください。
販売価格

5,760円(税抜)/ 6,336円(税込)

カタログ価格

5,760円(税抜)/6,336円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 15:30現在)

更新
商品入数10販売単位個
カタログページ2374ページ
その他関連
本体EA928AB-180A : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤]
本体EA928AB-180B : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青]
本体EA928AB-140A : 1380mm モップハンドル[赤]
本体EA928AB-140B : 1380mm モップハンドル[青]
本体EA928AB-140C : 1380mm モップハンドル[黄]
本体EA928AB-150A : 1500mm モップハンドル[赤]
本体EA928AB-150B : 1500mm モップハンドル[青]
本体EA928AB-170B : 700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]
本体EA928AB-150CA : 1500mm モップハンドル[黄]
関連商品EA928AB-81 : 240mm モップホルダー
本体EA928AB-142 : 1380mm モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-143 : 1380mm モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-145 : 1380mm モップハンドル[黄/3本]
本体EA928AB-152 : 1500mm モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-153 : 1500mm モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-155 : 1500mm モップハンドル[黄/3本]
本体EA928AB-182 : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-183 : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-141 : 1380mm 木柄モップハンドル(3本)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はモップのみです。
  • ※本商品はモップのみです。
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top