すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-216

品名 : マイクロファイバー回転モップ(汚水分離式バケツ)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KMT-CW
セット内容バケツ
モップ柄(上・中・下部)
モップヘッド(モップセット済み)
交換用モップ
交換用排水栓(予備)
全長1060~1330mm
モップサイズ225×225(H)mmモップ形状四角形
バケツサイズφ275×155(H)mmバケツ容量1.5L
材質モップ:ポリプロピレン、ポリエステル
柄:ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂
バケツ:ポリプロピレン、TPS
適合商品EA928AB-217・-218・-220
汚水分離式で常にキレイな水で洗浄できる家庭用の回転モップ
キレイな水と汚れた水が溜まるタンクが分かれています。
モップを回転させるとキレイな水のタンクから水が遠心力で汲みあがりモップを洗浄します。
モップを中心部にセットし上下するだけでモップの洗浄を行えます。
バケツ内のブラシに突起がついているので髪の毛やほこりなど絡めとります。
ヘッド形状がコンパクトかつ四角形なので小回りが利き、階段隅などでも掃除がしやすいです。
モップ部分は、マジックテープで装着されているので簡単に着脱・手洗いできます。
ヘッド部分も倒せるのでソファ下なども簡単に掃除できます。
自立式モップなので、急な訪問などでもその場に立てられて便利
排水も栓を抜くだけで簡単
柄の部分が分解できるのでコンパクトに収納可能
販売価格

5,450円(税抜)/ 5,995円(税込)

カタログ価格

5,450円(税抜)/5,995円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2379ページ
その他関連
部品EA928AB-217 : [EA928AB-216用]替モップ(四角形/2枚)
オプションEA928AB-218 : [EA928AB-216用] 三角ヘッド
オプションEA928AB-219 : [EA928AB-216用] 替モップ(三角形/2枚)
部品EA928AB-220 : [EA928AB-216用] 交換用モップ柄
ウェブカタログ画像
  • ※三角ヘッドはEA928AB-218。
  • 掃除後の汚れた水は排水栓を抜いて簡単排水。
  • 分解してコンパクトに収納可能。パーツをひとまとめにしておけるのもうれしい。
  • モップ単体で自立可能。
  • 汚水分離設計タンク:バケツ内のブラシで汚れを落とし汚れた水は排水タンクへ流れる仕組み。\n常に浄水タンクのきれいな水で洗って掃除できる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top