すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-281

品名 : 365x55x275mm/外寸 インナーケース(ノートPC用)

アダプタやマウスもまとめて収納できるシンプルなインナーバッグ(ショルダーベルト付き)

仕様

メーカーサンワサプライ型番BAG-INA4N2
サイズ(W×D×H)mm外寸:365×55×275
内寸:350×50×260(参考収納寸法)
重量約350g
収納サイズPC収納:13.3インチワイドまで材質表装/ポリエステル(撥水加工)
カラーブラック付属品ショルダーベルト
ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。
厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。
背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。
販売価格

3,850(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/02 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2009ページ
バリエーション一覧
EA927-281 365x55x275mm/外寸 インナーケース(ノートPC用)
EA927-282 410x60x290mm/外寸 インナーケース(ノートPC用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2008ページ
  • エスコ便利カタログ2009ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top