すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AX-7E

品名 : 400x250x580mm/54L キャリーケース(ブラック)

ファスナータイプ

仕様

容量54L本体サイズ400(W)×250(D)×580(H)mm
総外周430(W)×250(D)×640(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
重量約3.6kg(付属品含まず)
カラーブラックキャスター自在×4
機内持ち込み可否機内持ち込み不可、無料受託手荷物対応サイズ付属品ミニポーチ、アルファベットシール
材質PC+ABS
無料受託手荷物サイズ対応
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisof」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能。
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載。アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。
内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)付属。
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。
背面プレートに記載された固有のナンバーをTravel entry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。
本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロックができます。
信号待ちや電車・バス乗車時に不用意な動きだしを制限することができ、快適にご利用いただけます。
メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のEYLファスナーを採用。セキュリティ性を高めています。
荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/23 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA927AX-1D 330x250x480mm/37L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-2E 330x250x480mm/37L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-6D 400x250x580mm/54L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-7E 400x250x580mm/54L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-11D 480x300x680mm/91L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-12E 480x300x680mm/91L キャリーケース(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • メイン素材には強度と弾力性を兼ねそなえ耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用\n※本商品はブラックです。
    • 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き\n※本商品はブラックです。
    • フラットで扱いやすい、スマートなデザインのトップハンドル\n※本商品はブラックです。
    • 最も衝撃のかかるコーナー部分にはコーナーパッド+強度を高めるC面デザインを採用\n※本商品はブラックです。
    • 本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロックができます\n※本商品はブラックです。
    • TSロックはキーレスナンバーロックタイプを採用\n※本商品はブラックです。
    • ファスナーはYKK製の「Woven in tough zipper」を採用\n※本商品はブラックです。
    • 引手は新開発の3軸式スイベルタイプでスムーズな操作が可能\n※本商品はブラックです。
    • 荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き\n※本商品はブラックです。
    • 横持ちに便利なサイドハンドルを搭載\n※本商品はブラックです。
    • 横置きする時に便利な底足付き\n※本商品はブラックです。
    • 新素材「Lisof」を使用したストッパー付きの60mm静音キャスターを採用\n※本商品はブラックです。
    • 伸縮ハンドルは3段階調節が可能\n※本商品はブラックです。
    • 視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地
    • 後ろ側に荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能です)を装備
    • メインルーム前側はファスナーメッシュポケット付属のラウンドファスナー付き仕切り

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top