すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927BG-81

品名 : 300x200x350(H)mm/17L キャリーケース(黒)

仕様

サイズ(W×D×H)mm300×200×350総外周310(W)×240(D)×480(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量約17L重量約2.0kg
材質ナイロンツイル+合皮(付属)ポケット前面 : ファスナーポケット×2
メインルーム :ファスナーポケット、オープンポケット×2
背面:ファスナーポケット
キャスター自在×4色黒
ショッピングや一泊旅行などにおすすめ!
静粛タイヤ採用のカートに取り外しが可能な大容量トートキャリー
国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ
カートは単体でも使用可能。
ハンドル調節(81cm、86cm、91cm、96cm)4段階
販売価格

20,700円(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2013ページ

代替品

EA927CH-20
  • 品番

    EA927CH-20

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA927BG-30 : 交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-61・-81用
ウェブカタログ画像
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ワイン)です。
  • 画像は色違い(ピンク)です。
  • 画像は色違い(ピンク)です。
  • エスコ便利カタログ2012ページ
  • エスコ便利カタログ2013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top