すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BG-61

品名 : 330x240x480(H)mm/34L キャリーケース(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズW×D×H(mm)330×240×480総外周355(W)×240(D)×545(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量約34L重量約3.6kg
材質ポリカーボネートキャスター自在×4
ポケットフロント面 : ファスナーポケット、メッシュポケット×2、PCポケット(横31cm×縦42cm)
メインルーム : Xベルト、ファスナー付メッシュポケット、バッテリー収納ポケット
付属品スペアキー×2本
世界一の静粛性タイヤ
スタイリッシュなデザインにプラスして便利なフロントオープン、USBポート、ストッパーや底ハンドルなどの機能を搭載。
消耗が激しいタイヤ部分は高静粛かつ、自分で交換ができるためコスパも◎
国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ
移動中や待ち時間など、スマホを充電するのに便利なUSBソケットを配置
ケースを全開にしなくても立てたまま荷物を出し入れでき、駅や空港、ビジネスシーンなどで便利。
ノック式の構造で支柱が飛び出して、不用意な転がりをストップ!
電車やバスなどでの移動の際にあると助かるストッパー
持ち上げに便利な底&サイドハンドル付
TSAロック対応
ハンドル調節(86cm、95cm、102cm)3段階
伸縮ハンドルのボタンは使いやすい様に内側に設置
販売価格

35,500(税抜)/ 39,050円(税込)

カタログ価格

35,500円(税抜)/39,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927BG-64
その他関連
部品EA927BG-30 : 交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-61・-81用
ウェブカタログ画像
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。
  • 画像は色違い(ライングレー)です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top