すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927BK-21

品名 : 300x420x160mm 高級バックパック (黒)

仕様

日本製
材質牛革重量1.3kg
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
ランドセル造りのノウハウを生かしたタフなリュックです。
外ポケット3個、内ポケット4個
サイズ300(W)×160(D)×420(H)mm容量19L
色黒
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2012ページ
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2012ページ
  • エスコ便利カタログ2013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top