すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927CH-208

品名 : 229x121x279mm/6.9L ショルダーバッグ(ブラック)

仕様

サイズ229(W)×121(D)×279(H)mm容量6.9L
重量500g材質600Dポリエステル(リップストップ加工)
色黒
多目的ユーティリティバッグ
小型サイドポケット、メッシュサイドポケット付き
長さ調節可能なパッド入りショルダーストラップ
上部持ち手付き
販売価格

3,580円(税抜)/ 3,938円(税込)

カタログ価格

3,580円(税抜)/3,938円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/11/06 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 長さ調節可能なパッド入りショルダーストラップ付き
  • 小型サイドポケット、メッシュサイドポケット付き
  • ※本商品はブラッグです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top