すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BK-23

品名 : 300x420x160mm 高級バックパック (茶)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

日本製
材質牛革重量1.3kg
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
ランドセル造りのノウハウを生かしたタフなリュックです。
外ポケット3個、内ポケット4個
サイズ300(W)×160(D)×420(H)mm容量19L
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 04:07現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA927BK-21 300x420x160mm 高級バックパック (黒)
EA927BK-23 300x420x160mm 高級バックパック (茶)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top