すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927CH-166

品名 : 360x165x457mm/23.9L バックパック(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm356×165×457容量(L)23.9
材質ポリエステル(600デニール)重量(g)800
色ブラック
メイン収納部が前後に分かれているので荷物を区別できます。
片側サイドにメッシュポケット付き
外ポケット3個
販売価格

5,560円(税抜)/ 6,116円(税込)

カタログ価格

5,560円(税抜)/6,116円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/11/05 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA927CH-166 360x165x457mm/23.9L バックパック(ブラック)
EA927CH-167 360x165x457mm/23.9L バックパック(バーガンディ)
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top