すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CH-58

品名 : 381x127x419mm/19L トートバッグ(クリアー)

仕様

サイズ(W×D×H)mm381×127×419容量19L
材質ビニール重量0.5kg
メインの開口部はジッパーで開閉できます。
透明ですべての方向からバッグの中身を視認できます。
従業員の窃盗・まんびき防止用の手荷物バッグとして。
工場・事務所などに出入りする人間の手荷物検査用に。
カバンをまるまる収納して、屋外での雨濡れ対策にも。
ジッパー式内ポケット1個
外ポケット1個
販売価格

3,370(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 93

(2026/08/26 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2021ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2020ページ
  • エスコ便利カタログ2021ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top