すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927SC-11A

品名 : 340x250mm/A4 宅配レター封筒(25枚)

仕様

サイズ340×250(ベロ65)mm厚み300g/㎡
材質コートボール紙重量60g
入数25枚
メール便に対応したA4サイズの厚紙封筒です。
A4よりも少し大きくA4のクリアホルダーも入ります。
封緘用テープ、開封用ミシン目付
ベロ付
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/04/08 22:22現在)

更新
商品入数25販売単位
カタログページ1645ページ2128ページ
ウェブカタログ画像
入数:25枚
  • 入数:25枚
  • 開封用のミシン目が付いています。
  • エスコ便利カタログ1644ページ
  • エスコ便利カタログ1645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top