すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AA-132

品名 : 480~1000mm 伸縮クリーナー

仕様

メーカー花王商品名クイックルハンディ本体 伸び縮みタイプ
仕様モップ本体キットセット内容道具(柄)
個数/1個
ハンディシート
枚数/1枚入
モップサイズ85×170mm全長480~1000mm
材質グリップ:ポリプロピレン
ヘッド:ポリプロピレン
用途住宅用・家具用・自動車車内用
最大約100cmまで伸縮自在で、ヘッドの角度も変えられます。手元はもちろん、手の届きにくい高いところや、せまいすき間も、かんたんキレイ!
両面のモフモフですが、ホコリをごっそり吸い付けます。
吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/04/27 01:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2369ページ
バリエーション一覧
EA928AA-131 350mm ハンディモップ
EA928AA-132 480~1000mm 伸縮クリーナー
EA928AA-133 [EA928AA-131・-132用] 替モップ(6枚入)
その他関連
部品EA928AA-133A : [EA928AA-131・-132用] 替モップ(8枚入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2368ページ
  • エスコ便利カタログ2369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top