すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AA-79

品名 : 870-1505mm 伸縮アルミハンドル

仕様

メーカーテラモト型番CL-900-115-0
サイズ870~1505mm重量200g
材質柄:アルミパイプ
ジョイント:ポリプロピレン
グリップ:ポリエチレン
高所の清掃に便利な伸縮柄です。
塩ビ不使用
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2370ページ
その他関連
関連商品EA928AE-27A : 360mm ウィンドウクリーナー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top