すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA950XB-11

品名 : サクションホルダー

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 633.10L
用途小型・軽量のガラス工芸品や小物のエッジ接着作業などにパッドサイズφ55mm
サイズ76(W)×94.8(D)×94.9(H)mm調整範囲高さ/奥行:±3mm
対応ガラス高さ30cmまでの小型ガラス板
(幅広のガラスに使用する場合は、30cm間隔を目安に本製品を設置してください。)
材質本体:アルミニウム
パッド:ゴム(NBR)
ガラス板同士を正確な90°の角度で素早く位置決め・固定できる小型固定補助具です。
位置決め後、高さ・奥行を微調整可能。シックネスゲージ(隙間ゲージ)を併用することで、接着クリアランス(隙間)を正確に設定できます。
ハウジング内に吸盤を配置した設計により、真空状態を安定して維持します。
※本製品は接着・固定時の位置決め補助具です。ガラスの運搬・持ち上げには使用しないでください。
※吸着固定後、製品を移動させたり横滑りさせたりしないでください(ガラス表面に擦り傷がつく原因になります)。
※吸着面が変形・破損しないよう平らな状態で保管してください。
販売価格

38,000円(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0166ページ
ウェブカタログ画像
  • ガラス板を互いに90°の角度で素早く配置できます。
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top