すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AA-96

品名 : 650mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用)

仕様

メーカーアイオン(AION)型番MFM-L
商品名ベルクリンモップ用途電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内など
モップサイズ全長:1300mm
幅:600mm
奥行:105mm
厚み:13mm
スポンジサイズ650×200×4mm
材質スポンジ:PVFM(ポリビニルホルマール)
柄:アルミ
ジョイント:ナイロン
モップ1本、スポンジワイパー1枚
軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。
ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単にできます。
吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。
除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。
床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。
洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。
スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
耐アルカリ性・高保水性・高吸水、脱水性
リントフリー
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/09 01:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0701ページ
バリエーション一覧
EA928AA-95 500mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用)
EA928AA-96 650mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用)
その他関連
部品EA928AA-98 : [EA928AA-96用] 650mm 交換用スポンジ
ウェブカタログ画像
※画像はEA928AA-95です。
  • ※画像はEA928AA-95です。
  • エスコ便利カタログ700ページ
  • エスコ便利カタログ701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top