すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-21

品名 : 325mm ハンドモップ

インテリアなどのお掃除に最適な油吸着剤使用のハンディタイプ

仕様

メーカーテラモト型番CL-401-000-0
用途インテリアや階段隅などの掃除にモップサイズ325×120mm
全長325mm材質ハンドル:ポリプロピレン
糸:綿100%(特殊撚止加工)、布:綿100%
たれ長さ約90mm重量240g
油性吸着剤を使用したハンディタイプの化学モップ
撚り止め加工を施し糸がほつれにくく丈夫です。
塩ビ不使用
【モップ交換方法】
ハンドルの裏側のフックに掛かっているループを外し、ハンドルを抜き取ります。
新しいモップにハンドルを差込、ループをハンドルに裏側のフックにかけると完了です。
【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】
①洗う(EA922BE-2SAなど)
汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。
②乾燥させる
水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。
③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける
新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。
④乾燥させる
新聞紙で包み乾燥させます。
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/08/06 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2432ページ
バリエーション一覧
EA928AB-20 325mm ハンドモップ
EA928AB-21 325mm ハンドモップ
その他関連
部品EA928AB-20B : 交換用モップ(EA928AB-20用)
部品EA928AB-21B : 交換用モップ(EA928AB-21用)
関連商品EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤
関連商品EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top