すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-24B

品名 : 600mm スペアーモップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-330-160-0
サイズ840×360mm入数1枚
材質糸:綿・スフ混
布:綿100%
600mm替モップ
乾拭き用
【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】
①洗う(EA922BE-2SAなど)
汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。
②乾燥させる
水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。
③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける
新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。
④乾燥させる
新聞紙で包み乾燥させます。
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ
バリエーション一覧
EA928AB-23B 400mm スペアーモップ
EA928AB-24B 600mm スペアーモップ
EA928AB-25B 900mm スペアーモップ
その他関連
本体EA928AB-24A : 600x1500mm ホールモップ
関連商品EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤
関連商品EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top