すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-33A

品名 : 750x1470mm 体育館モップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-334-075-0
用途広いフロア、廊下や体育館などの拭き掃除に全長1470mm
ヘッド幅750mmモップサイズ990×285mm
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ
柄:φ26.1mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
糸:綿・スフ混
布:綿100%
重量1.7kg
広いフロアのから拭き、水拭きに適した丈夫なモップです。
替えモップはマジックテープでカンタンに取り付け、取り外しができます。
柄の先端は回転キャップ付き
塩ビ不使用
販売価格

6,350(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 01:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ
バリエーション一覧
EA928AB-31A 450x1470mm 体育館モップ
EA928AB-32A 600x1470mm 体育館モップ
EA928AB-33A 750x1470mm 体育館モップ
EA928AB-34A 900x1470mm 体育館モップ
その他関連
部品EA928AB-33B : 750mm スペアーモップ
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top