すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-39A

品名 : 500x110x1300mm ワイパー(ウェットシート付)

仕様

メーカー花王プロフェショナル型番※ESCOオリジナルセット品
商品名クイックルワイパーワイド 業務用セット内容ワイパー(EA928AB-37A)+ウェットシート(30枚)(EA928AB-36D)
入数本体:1本、ウェットシート:30枚(10枚×3袋)本体サイズ500(W)×110(D)×1,300(H)mm
重量本体:720g、ウェットシート:1,300g用途飲食店、フィットネス・公衆浴場、病院・介護施設、食品加工などの業務用に。
特長直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。
シートは、両面使えます。
販売価格

6,510円(税抜)/ 7,161円(税込)

カタログ価格

6,510円(税抜)/7,161円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2380ページ
バリエーション一覧
EA928AB-38A 500x110x1300mm ワイパー(ドライシート付)
EA928AB-39A 500x110x1300mm ワイパー(ウェットシート付)
EA928AB-29A 500x110x1367mm ワイパー(消臭ウェットシート付)
その他関連
セット商品EA928AB-37A : 500x110x1300mm ワイパー
セット商品EA928AB-36D : [EA928AB-37A~-39A用]ウェットシート(30枚)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top