すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-752

品名 : 600mm/1314mm モップハンドル

仕様

メーカーテラモト型番CL-352-560-0
用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除にヘッド幅600mm
全長1314mm材質ヘッド部、柄:アルミ
グリップ:ポリプロピレン
ジョイント:ナイロン
ヘッドサイズ606(W)×100(D)mm重量700g
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
塩ビ不使用
販売価格

7,900円(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2377ページ
バリエーション一覧
EA928AB-751 450mm/1314mm モップハンドル
EA928AB-752 600mm/1314mm モップハンドル
EA928AB-753 900mm/1514mm モップハンドル
その他関連
オプションEA928AB-46 : 690mm ライトダスター(240枚)
オプションEA928AB-46B : 690mm ライトダスター(20枚)
オプションEA928AB-51 : 665mm ライトモップ
オプションEA928AB-52A : 975mm ライトモップ
オプションEA928AB-57 : 690mm ライトダスター(120枚)
オプションEA928AB-57B : 690mm ライトダスター(12枚)
オプションEA928AB-61 : 690mm 再生ペットダスター(70枚)
オプションEA928AB-68A : 690mm 給水ポリマーダスター(280枚)
オプションEA928AB-762 : 650mm ライトダスター(80枚)
オプションEA928AB-767 : 690mm ライトダスター(70枚)
オプションEA928AB-768 : 990mm ライトダスター(50枚)
オプションEA928AB-772 : 660mm ライトモップ(1枚)
オプションEA928AB-773 : 990mm ライトモップ(1枚)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top