すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-75Z

品名 : 240x240mm 替モップ(赤)

仕様

メーカーテラモト型番CL-374-626-2
材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、メッシュ:ポリエステル適合ハンドルEA928AB-140A~-180B
サイズ240×240mm色レッド
重量260g
モップ糸・メッシュタイプ
ワンタッチで交換できます。
繊維に抗菌剤を後加工しており、繊維上に付着した菌に制菌効果を発揮します。
洗濯耐久性があり、繰り返し洗っても効果は持続します。
糸の先端はループ形状、さらにテープ加工を施していますので、洗濯後に糸が絡んだりほつれる心配がありません。
糸が抜けにくいので、衛生管理に気をつかう病院などに最適です。
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2374ページ2375ページ
バリエーション一覧
EA928AB-75Z 240x240mm 替モップ(赤)
EA928AB-76Z 240x240mm 替モップ(青)
その他関連
本体EA928AB-180A : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤]
本体EA928AB-180B : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青]
本体EA928AB-140A : 1380mm モップハンドル[赤]
本体EA928AB-140B : 1380mm モップハンドル[青]
本体EA928AB-140C : 1380mm モップハンドル[黄]
本体EA928AB-150A : 1500mm モップハンドル[赤]
本体EA928AB-150B : 1500mm モップハンドル[青]
本体EA928AB-142 : 1380mm モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-143 : 1380mm モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-145 : 1380mm モップハンドル[黄/3本]
本体EA928AB-152 : 1500mm モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-153 : 1500mm モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-182 : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-183 : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-141 : 1380mm 木柄モップハンドル(3本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top