すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AD-24

品名 : 285x310x640mm ちりとり

仕様

メーカーテラモト型番DP-465-100-7
用途巡回清掃などに材質本体・グリップ:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:アルミパイプ
収納時サイズ285(W)×160(D)×860(H)mm使用時サイズ285(W)×310(D)×670(H)mm
ロック機能なし重量710g
色黒注意柄の取り付けの際は向きにご注意ください。
柄の先端裏部分にある凸部分とアームの穴を合わせてはめ込みます。
すべりにくく握りやすさを考えたグリップ。
収納時や移動のカートなどに、引っ掛けることもできます。
超軽量のちり取りで疲れにくく、使いやすい。
別売EA928CC-73Aなどのほうきをセットするとちり取りが自立します。
製品重量の77%以上再生素材使用
環境配慮商品
塩ビ不使用
販売価格

3,450円(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/10/29 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2383ページ
バリエーション一覧
EA928AD-24 285x310x640mm ちりとり
EA928AD-28 289x310x640mm ちりとり
その他関連
関連商品EA928CC-73A : 300x1015mm コーナーホーキ(4本)
ウェブカタログ画像
  • 別売EA928CC-73Aなどのほうきをセットするとちり取りが自立します。
  • すべりにくく握りやすさを考えたグリップ。収納時や移動のカートなどに、引っ掛けることもできます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2382ページ
  • エスコ便利カタログ2383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top