すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-52B

品名 : 交換ヘッド(EA928AD-52S用)

仕様

EA928AD-52、-52S用
材質穂先:PET、台:ポリプロピレン300mm
毛丈115mm全高190mm
重量約275g
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
入数は1個です。
先割れ加工なので、細かいゴミも掃き取れます。
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 05:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2444ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2444ページ
  • エスコ便利カタログ2445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top