すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AE-35

品名 : 360mm/1522-2522mm 窓用伸縮柄付モップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-507-236-0
スポンジサイズ(mm)360ワイパーサイズ(mm)360
全長(mm)1522~2522材質ヘッド:ABS樹脂、
柄:アルミパイプ、
スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、
ゴム:合成ゴム、
ジョイント:ポリプロピレン、
グリップ:ポリエチレン
重量545g
最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用しています。
丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。
水切りゴムはオリジナル成形の90度エッジで弾力性に優れ、拭きムラを残しません。
本体を外してハンディとしてしても使用可能
塩ビ不使用
販売価格

3,770(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2395ページ
その他関連
部品EA928AE-39 : 360mm 替ワイパー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2394ページ
  • エスコ便利カタログ2395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top