すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-43

品名 : 95x135mm ステンレスたわし

仕様

用途鍋・フライパンのコゲとり、芋などの野菜の皮むきなどにサイズ約95×135×20mm
重量約17g材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
入数1個
※ブルーとグリーンの2色あります。
(色指定できません。どちらか1色のお届けになります。)
ネットスポンジにステンレスを巻いているので、泡立ちの良さと頑固な汚れ落としの両方を兼ね備えています。
販売価格

195(税抜)/ 215円(税込)

カタログ価格

195円(税抜)/215円(税込)

在庫数

最新在庫: 146

(2026/04/30 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0605ページ2363ページ
ウェブカタログ画像
※入数1個(色指定不可)
  • ※入数1個(色指定不可)
  • エスコ便利カタログ604ページ
  • エスコ便利カタログ605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top