すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AG-621

品名 : 410-620mm ハンディスノーブラシ(伸縮型/3本)

仕様

メーカーコンパル型番033489
全長410~620mm(伸縮式)ブラシ幅約250mm
毛丈42mmブラシ線径0.35mm
スクレーパー幅95mm材質ブラシ:ポリプロピレン
スクレーパー:ABS樹脂
ハンドル:アルミ合金
重量約180g入数3本
車内に常備しやすいコンパクト設計
ひとひねりで素早く伸縮
ガラス面の雪落としや霜取り作業に
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 16:45現在)

更新
商品入数3販売単位本
ウェブカタログ画像
入数:3本
  • 入数:3本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top