すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AG-626

品名 : 235mm フロントアイスクレーパー

仕様

メーカーコンパル型番031386
全長235mm刃幅スクレーパー:100mm
水切りワイパー:175mm
刃厚スクレーパー:2mm
水切りワイパー:2mm
材質本体:ポリエチレン
水切り部:合成ゴム
重量約137g
霜や氷の除去と水切りが同時にできる2WAY仕様
強靭なスクレーパーでフロントガラスの霜・氷・雪を素早く除去
水切りワイパーは幅広ラバーで作業効率抜群
両面どちらでも握りやすいグリップ形状
販売価格

800円(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top