すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-32

品名 : 95x 227mm たわしホルダー

仕様

メーカー3M型番6472
仕様ホルダー(たわし2枚付)サイズ95×227mm
重量200g材質ABS樹脂
適合品番EA928AS-35~-39付属品パッド(白、茶)×各1枚
用途床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングに。
ダスターハンドルを付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
販売価格

7,190(税抜)/ 7,909円(税込)

カタログ価格

7,190円(税抜)/7,909円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/14 01:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-31 227x1354mm ハンドル付タワシ
EA928AS-32 95x 227mm たわしホルダー
EA928AS-33 20x1354mm たわしハンドル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2362ページ
  • エスコ便利カタログ2363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top