すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AS-33

品名 : 20x1354mm たわしハンドル

仕様

メーカー3M型番HANDLE M
仕様ハンドルサイズφ20×1354mm
重量200g材質アルミ
適合品番EA928AS-32
販売価格

2,650(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/14 02:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-31 227x1354mm ハンドル付タワシ
EA928AS-32 95x 227mm たわしホルダー
EA928AS-33 20x1354mm たわしハンドル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2362ページ
  • エスコ便利カタログ2363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top